NIEDAX - Couvercle encliquetable pour dalles perforées largeur 50, SZ - 415101

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - encliqueté

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984151015

Réf. Sonepar

00122415101

Réf. Fournisseur

415101

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

50 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

encliqueté

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle encliquetable Gammes BS et BD, largeur 50 mm, longueur 3 m, finition SZ.

Les Atouts de la gamme:

Fixation sans clips pour dalles perforées Gammes BS et BD.