NIEDAX - Couvercle Nervuré pour convexe 24x100, SZ - 421549

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • angle - 90°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984215496

Réf. Sonepar

00122421549

Réf. Fournisseur

421549

Marque

NIEDAX

largeur:

100 mm

angle:

90°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

vertical descendant

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré Gammes BS, BD, BRP, GBRS, pour Convexe, hauteur 24 mm, largeur 100 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Convexe type nervuré, Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS, fixation du couvercle par clips RS.