NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Convexe 48x100, ZAM - 450885
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984508857
Réf. Sonepar
07145450885
Réf. Fournisseur
450885
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
changement de direction:
vertical descendant
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré pour convexe dalles perforée WS fixation par 4 clips RS


