NIEDAX - Couvercle Nervuré pour croix, 100 mm, ZAM - 450013
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984500134
Réf. Sonepar
07145450013
Réf. Fournisseur
450013
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré pour croix dalles perforée WS fixation par 8 clips RS


