NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 50, GC - 422005
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984220056
Réf. Sonepar
00122422005
Réf. Fournisseur
422005
Marque
NIEDAX
largeur:
50 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle Croix nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.


