Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 50, SZ - 421005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984210057

Réf. Sonepar

00122421005

Réf. Fournisseur

421005

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 50 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle Croix nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.