NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 507, GC - 422084
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 507 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984220841
Réf. Sonepar
00122422084
Réf. Fournisseur
422084
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
507 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C