NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 604, GC - 422094

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 604 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984220940

Réf. Sonepar

00122422094

Réf. Fournisseur

422094

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

604 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 604 mm, finition GC

Les Atouts de l'article:

Couvercle Croix nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.