NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 75, SZ - 421010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984210101

Réf. Sonepar

00122421010

Réf. Fournisseur

421010

Marque

NIEDAX

largeur:

75 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré pour Croix, largeur 75 mm, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR