Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 100, GC85µ - 026039

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 100 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260391

Réf. Sonepar

07145026039

Réf. Fournisseur

026039

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

100 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle nervuré largeur 100 mm, pour Gammes BS, BD, BRP, GBRS, finition GC85µ