NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 316, GC85µ - 026041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 316 mm
longueur - 3000 mm
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980260414
Réf. Sonepar
07145026041
Réf. Fournisseur
026041
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de la partie supérieure:
316 mm
longueur:
3000 mm
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
épaisseur de matériau:
0.75 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C