NIEDAX - Couvercle Nervuré pour dalles perforées, largeur 50, ZAM - 450701

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 50 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984507010

Réf. Sonepar

07145450701

Réf. Fournisseur

450701

Marque

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

50 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

0.5 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle nervuré largeur 50 mm, pour Gammes WS, WSTE, finition ZAM

Les Atouts de l'article:

Couvercle nervuré 3 mètres pour dalles perforée WS fixation par 8 clips RS par longueur