NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, largeur 100 SZ - 421199

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984211993

Réf. Sonepar

00122421199

Réf. Fournisseur

421199

Marque

NIEDAX

largeur:

100 mm

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, gammes BS, BD, BRP, GBRS, largeur 100 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle de Sortie Latérale Nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.