NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Sortie Latérale, largeur 123 SZ - 421204

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 123 mm
adapté à une échelle de câble - Non
adapté à un caniveau de câble - Oui
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984212044
Réf. Sonepar
00122421204
Réf. Fournisseur
421204
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
123 mm
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
Couvercle de Sortie Latérale Nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.