NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 100, GC - 422109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984221091
Réf. Sonepar
00122422109
Réf. Fournisseur
422109
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
100 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
Les Atouts de l'article:
Couvercle de Té Nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.