NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 147, ZAM - 450119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 147 mm
adapté à un caniveau de câble - Oui
adapté à une échelle de câble - Non
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984501193
Réf. Sonepar
07145450119
Réf. Fournisseur
450119
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
147 mm
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
type de fixation:
agrafe de couvercle
acier inoxydable, décapé:
Non
température d'utilisation:
-20...60 °C


