NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 316, SZ - 421144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 316 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984211443

Réf. Sonepar

00122421144

Réf. Fournisseur

421144

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

316 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

Couvercle Nervuré pour Té, gammes BS, BD, BRP, GBRS, largeur 316 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle de Té Nervuré Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS. Fixation par clips RS.