NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 316, ZAM - 450144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 316 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984501445

Réf. Sonepar

07145450144

Réf. Fournisseur

450144

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

316 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré pour Té, Gammes WS, WSTE, largeur 316 mm, finition ZAM