NIEDAX - Couvercle Nervuré pour Té, largeur 75, GC - 422104

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • adapté à un caniveau de câble - Oui

  • adapté à une échelle de câble - Non

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984221046

Réf. Sonepar

00122422104

Réf. Fournisseur

422104

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

75 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

type de fixation:

agrafe de couvercle

acier inoxydable, décapé:

Non

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré pour Té, gammes BS, BD, BRP, GBRS, largeur 75 mm, finition GC