NIEDAX - Couvercle Nervuré pour virage 135° 100, SZ - 421369

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • angle - 45°

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984213690

Réf. Sonepar

00122421369

Réf. Fournisseur

421369

Marque

NIEDAX

largeur:

100 mm

angle:

45°

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

couleur:

autre

changement de direction:

horizontal

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

à charnière:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Couvercle Nervuré Gammes BS, BD, BRP, GBRS, pour Virage 135° largeur 100 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Couvercle pour Virage 135° type nervuré, Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS, fixation du couvercle par clips RS.