NIEDAX - Couvercle Nervuré pour virage 90° 507, ZAM - 450354
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 507 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984503548
Réf. Sonepar
07145450354
Réf. Fournisseur
450354
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
couleur:
autre
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle nervuré pour virage 90 dalles perforée WS fixation par 4 clips RS


