NIEDAX - Couvercle Nervuré pour virage 90° 75, SZ - 421284
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984212846
Réf. Sonepar
00122421284
Réf. Fournisseur
421284
Marque
NIEDAX
largeur:
75 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
couleur:
autre
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Couvercle pour Virage 90° type nervuré, Gammes BS, BD, BRP, TS, GBRS, fixation du couvercle par clips RS.


