NIEDAX - Couvercle pour chemin de câbles Fil, largeur 600, inox 316L - 550057

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 600 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985500577

Réf. Sonepar

07145550057

Réf. Fournisseur

550057

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de la partie supérieure:

600 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

couleur:

autre

épaisseur de matériau:

1 mm

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

Couvercle pour chemins de câbles Fil, Gammes MTC et UF, largeur 600 mm, finition I3.

Les Atouts de l'article:

Fixation des couvercles avec Clips UF54-105 pour Hauteurs : 54 et 105 et Clips UF 30 pour Hauteur 30.