NIEDAX - Crapaud HSK.15, M10, GC - 195909
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - pièce de serrage
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3614981959096
Réf. Sonepar
00085195909
Réf. Fournisseur
195909
Marque
NIEDAX
adapté à:
profilé en U
modèle:
pièce de serrage
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Oui
Crapaud HSK.15, hauteur de serrage 10 à 14 mm, pour vis M10, finition GC
Les Atouts de la gamme:
Recommandés pour fixation de fortes charges sous charpentes métalliques, avec rails STRUT 41 ou UPN.
Les Atouts de la gamme:
Recommandés pour fixation de fortes charges sous charpentes métalliques, avec rails STRUT 41 ou UPN.