Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Crapaud HSK.30, M10, GC - 196005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - pièce de serrage

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614981960054

Réf. Sonepar

00085196005

Réf. Fournisseur

196005

Marque

NIEDAX

adapté à:

profilé en U

modèle:

pièce de serrage

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Oui

Crapaud HSK.30, hauteur de serrage 25 à 29 mm, pour vis M10, finition GC

Les Atouts de la gamme:

Recommandés pour fixation de fortes charges sous charpentes métalliques, avec rails STRUT 41 ou UPN.