Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Crochet GRSM 6, fixation rapide des CDC Fil sur console, GC - 709819

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • forme de la tête/extrémité - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 24 mm

  • système à vis - à six pans (hexagonal)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987098195

Réf. Sonepar

07145709819

Réf. Fournisseur

709819

Marque

NIEDAX

matériau:

acier

forme de la tête/extrémité:

autre

taille de fil (M..):

6

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

24 mm

système à vis:

à six pans (hexagonal)

qualité du matériau:

4,8 (Stahl)

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

tête fraisée:

Non

longueur de filetage:

15 mm

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

23 mm

type de filetage:

métrique

avec bride:

Non

avec écrou:

Oui

avec rondelle:

Non

couleur:

autre

Crochet GRSM de diamètre 6mm avec écrou à embase crantée de diamètre 17 mm, pour fixation rapide des chemins de câbles fil sur consoles, finition GC

Les Atouts de la gamme:

fixation rapide des chemins de câbles fil MTC ou UF sur console, inclus écrou à embase crantée.