NIEDAX - Croix dalle perforée 24x50, Gammes BS, PS, BRP, BD, SZ - 421001

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 50 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 25 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984210019

Réf. Sonepar

00085421001

Réf. Fournisseur

421001

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

50 mm

hauteur de caniveau de câble:

25 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour dalles perforées, gammes BS, PS, BRP, BD,, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Croix pour dalles perforées Gammes BS, PS-PSN, TS, BRP, BD éclissage incorporé dans la croix fixation par 16 boulons poêliers.