NIEDAX - Croix dalle perforée 48x604, Gammes BS, PS, BRP, BD, SZ - 421091
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 604 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984210910
Réf. Sonepar
00085421091
Réf. Fournisseur
421091
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
604 mm
hauteur de caniveau de câble:
49 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Croix pour dalles perforées Gammes BS, PS-PSN, TS, BRP, BD éclissage incorporé dans la croix fixation par 16 boulons poêliers.