NIEDAX - Croix goulotte GBRS 48x147, SZ - 518022

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 147 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985180229

Réf. Sonepar

00122518022

Réf. Fournisseur

518022

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

147 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour goulottes GBRS, hauteur 48 mm, largeur 147 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Croix pour Goulotte Gamme GBRS éclissage incorporé dans la croix fixation par 16 boulons poêliers.