NIEDAX - Croix goulotte GBRS 72x100, SZ - 518013

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 100 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 72 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985180137

Réf. Sonepar

00122518013

Réf. Fournisseur

518013

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

100 mm

hauteur de caniveau de câble:

72 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour goulottes GBRS, hauteur 72 mm, largeur 100 mm, rayon 150 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Croix pour Goulotte Gamme GBRS éclissage incorporé dans la croix fixation par 16 boulons poêliers.