NIEDAX - Croix pour dalle perforée 48x195 mm, ZAM - 450032

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 195 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 49 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984500325

Réf. Sonepar

07145450032

Réf. Fournisseur

450032

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

195 mm

hauteur de caniveau de câble:

49 mm

rayon interne:

150 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

zinc-aluminium galvanisé

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour dalle perforée, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, gammes WS, WSTE, perforations oblongs 7x25 mm, rayon 150 mm, finition ZAM