NIEDAX - Croix pour dalle perforée 48x75 mm, ZAM - 450007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 75 mm
hauteur de caniveau de câble - 49 mm
rayon interne - 150 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984500073
Réf. Sonepar
07145450007
Réf. Fournisseur
450007
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
75 mm
hauteur de caniveau de câble:
49 mm
rayon interne:
150 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C


