NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 150x400 mm, GC - 579104

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 400 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 150 mm

  • largeur de dérivation d'échelle de câble - 400 mm

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985791043

Réf. Sonepar

07145579104

Réf. Fournisseur

579104

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

400 mm

hauteur d'échelle de câble:

150 mm

largeur de dérivation d'échelle de câble:

400 mm

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour échelle à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 400 mm, finition GC. Fixation par 8 éclisses 32 boulons TRCC M6x12 GM.

Les Atouts de la gamme:

Croix préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 8 éclisses et boulons TRCC M8x18 pour fixation.