NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 150x500 mm, GC - 579105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 500 mm
hauteur d'échelle de câble - 150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble - 500 mm
rayon interne - 600 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985791050
Réf. Sonepar
07145579105
Réf. Fournisseur
579105
Marque
NIEDAX
largeur d'échelle de câble:
500 mm
hauteur d'échelle de câble:
150 mm
largeur de dérivation d'échelle de câble:
500 mm
rayon interne:
600 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
Croix préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 8 éclisses et boulons TRCC M8x18 pour fixation.


