NIEDAX - Croix pour échelle à câbles Hercule, 75x600 mm, SZ - 578580

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 75 mm

  • largeur de dérivation d'échelle de câble - 600 mm

  • rayon interne - 600 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985785806

Réf. Sonepar

07145578580

Réf. Fournisseur

578580

Marque

NIEDAX

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

75 mm

largeur de dérivation d'échelle de câble:

600 mm

rayon interne:

600 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour échelle à câbles Hercule, hauteur 75 mm, largeur 600 mm, finition SZ. Fixation par 8 éclisses et 32 boulons TRCC M6x12 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Croix préfabriqué prêt à être installé, pour échelles à câbles Hercule, prévoir 8 éclisses et boulons TRCC M8x18 pour fixation.