NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x144 avec couvercle, SZ - 030164

CopieCopie
NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x144 avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur de caniveau de câble - 144 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980301643

Réf. Sonepar

00085030164

Réf. Fournisseur

030164

Marque

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

144 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 144 mm avec couvercle, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

la Croix GRS (Croix GRS + Couvercle ) a une bonne protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR