NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x72 avec couvercle, SZ - 030161

CopieCopie
NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 48x72 avec couvercle, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de caniveau de câble - 72 mm

  • hauteur de caniveau de câble - 48 mm

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980301612

Réf. Sonepar

00085030161

Réf. Fournisseur

030161

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur de caniveau de câble:

72 mm

hauteur de caniveau de câble:

48 mm

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Croix pour Goulotte GRS, hauteur 48 mm, largeur 72 mm avec couvercle, finition SZ

Les Atouts de la gamme:

la Croix GRS (Croix GRS + Couvercle ) a une bonne protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.