NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 72x144 avec couvercle, SZ - 030177

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 144 mm
hauteur de caniveau de câble - 72 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980301773
Réf. Sonepar
00085030177
Réf. Fournisseur
030177
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
144 mm
hauteur de caniveau de câble:
72 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
la Croix GRS (Croix GRS + Couvercle ) a une bonne protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.