NIEDAX - Croix pour goulotte GRS 96x96 avec couvercle, SZ - 030187
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de caniveau de câble - 96 mm
hauteur de caniveau de câble - 96 mm
modèle - sans connecteur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980301872
Réf. Sonepar
00085030187
Réf. Fournisseur
030187
Marque
NIEDAX
largeur de caniveau de câble:
96 mm
hauteur de caniveau de câble:
96 mm
modèle:
sans connecteur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de la gamme:
la Croix GRS (Croix GRS + Couvercle ) a une bonne protection mécanique et CEM (Compatibilité électromagnétique) et un indice de protection IP40.


