NIEDAX - Dalle perforée automatique RLVC, 60x300 mm, 3 m, GC - 710103

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 60 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987101031

Réf. Sonepar

07145710103

Réf. Fournisseur

710103

Marque

NIEDAX

largeur:

300 mm

hauteur:

60 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.75 mm

section transversale utile:

17800 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur intégré

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

2.675 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1121.22 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

617.162 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

398.375 N/m

Dalle perforée automatique RLVC, hauteur 60 mm, largeur 300 mm, finition GC, fixation sans éclisses

Les Atouts de l'article:

Dalle perforée CITO, assemblage automatique sans éclisses ni boulons, offrant une résistance identique à un éclissage classique. Hauteur 60 mm, largeur 300 mm, finition GC