NIEDAX - Dalle perforée automatique RLVC, 60x300 mm, 3 m, SZ - 710003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614987100034
Réf. Sonepar
07145710003
Réf. Fournisseur
710003
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
300 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.75 mm
section transversale utile:
17800 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
2.432 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
1121.22 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
617.162 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
398.375 N/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée CITO, assemblage automatique sans éclisses ni boulons, offrant une résistance identique à un éclissage classique. Hauteur 60 mm, largeur 300 mm, finition SZ