NIEDAX - Dalle perforée automatique RLVC, 60x400 mm, 3 m, GC - 710104

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 400 mm
hauteur - 60 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614987101048
Réf. Sonepar
07145710104
Réf. Fournisseur
710104
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
400 mm
hauteur:
60 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.9 mm
section transversale utile:
23800 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
3.947 kg/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée CITO, assemblage automatique sans éclisses ni boulons, offrant une résistance identique à un éclissage classique. Hauteur 60 mm, largeur 400 mm, finition GC