NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 24x123, 3m, SZ - 428004

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 123 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984280043

Réf. Sonepar

00122428004

Réf. Fournisseur

428004

Marque

NIEDAX

largeur:

123 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.25 mm

section transversale utile:

2880 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.39 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

482.584 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

205.344 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

111.675 N/m

Dalle perforée BD à bords droits, hauteur 24 mm, largeur 123 mm, SZ

Les Atouts de l'article:

Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.