NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 24x195, 3m, SZ - 428007
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984280074
Réf. Sonepar
00122428007
Réf. Fournisseur
428007
Marque
NIEDAX
largeur:
195 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.25 mm
section transversale utile:
4608 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
1.99 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
482.584 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
205.344 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
111.675 N/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.


