NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 24x507, 3 m, GC - 429056
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 507 mm 
- hauteur - 25 mm 
- longueur - 3000 mm 
- matériau - acier 
- traitement de la surface - galvanisé à chaud 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3614984290561
Réf. Sonepar
00122429056
Réf. Fournisseur
429056
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
12096 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
5.93 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
722.193 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
324.778 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
180.156 N/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.


