Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 24x75, 3m, SZ - 428002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984280029

Réf. Sonepar

00122428002

Réf. Fournisseur

428002

Marque

NIEDAX

largeur:

75 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

1728 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.8 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

151.498 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

94.4233 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

55.713 N/m

Dalle perforée BD à bords droits, hauteur 24 mm, largeur 75 mm, SZ

Les Atouts de l'article:

Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.