NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 48x100, 3m, SZ - 428017
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3614984280173
Réf. Sonepar
00122428017
Réf. Fournisseur
428017
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1 mm
section transversale utile:
4608 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
1.27 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
237.637 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
144.584 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
79.5526 N/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.


