NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 72x123, 3m, SZ - 428031

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 123 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984280319

Réf. Sonepar

00122428031

Réf. Fournisseur

428031

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

123 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.25 mm

section transversale utile:

8640 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

2.19 kg/m

Dalle perforée BD à bords droits, hauteur 72 mm, largeur 123 mm, SZ

Les Atouts de l'article:

Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.