NIEDAX - Dalle perforée BD à bords droits, 72x604, 3 m, GC - 429063

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 604 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984290639

Réf. Sonepar

00122429063

Réf. Fournisseur

429063

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

604 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

43200 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

7.998 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1290.39 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

911.051 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

648.508 N/m

Dalle perforée BD à bords droits, hauteur 72 mm, largeur 604 mm, GC

Les Atouts de l'article:

Dalle perforée BD à bords droits, perforations 7x25, entraxe 24 mm, pas de 40 mm.