Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 24x50, 3 m, GC85µ - 026048

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980260483

Réf. Sonepar

07145026048

Réf. Fournisseur

026048

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.6 mm

section transversale utile:

1200 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.516 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

371.591 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

240.243 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

149.725 N/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 24 mm, largeur 50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC85µ